ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LOSシリーズ
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
200
幅(mm)
3.4
シリーズ
T30LOS
引張強度(N)
135
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
50
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48286097
118-00044
ナチュラル
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48286106
118-04900
黒
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください