ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50ROSEC4A-MC5シリーズ
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
200
幅(mm)
4.6
シリーズ
T50ROSEC4A-MC5
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
50
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48286115
150-02404
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください