ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Rシリーズ
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
200
幅(mm)
4.6
シリーズ
T50R
引張強度(N)
225
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
50
全10種類を絞り込む
色
選択してください
燈
白
緑
赤
青
黄
黒
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
(Min)-40、(Max)+105
内容量
1袋(100個)
1袋(500個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48286158
111-04805
1袋(100個)
黄
(Min)-40、(Max)+85
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
48286219
111-05000
1袋(500個)
黒
(Min)-40、(Max)+85
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48286228
11105001
1袋(500個)
黒
(Min)-40、(Max)+85
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48286237
111-04950
1袋(100個)
黒
(Min)-40、(Max)+105
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48286246
111-04889
1袋(100個)
黒
(Min)-40、(Max)+85
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48286273
111-04800
1袋(100個)
青
(Min)-40、(Max)+85
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48286307
111-04804
1袋(100個)
赤
(Min)-40、(Max)+85
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48286377
901-10363
1袋(100個)
燈
(Min)-40、(Max)+85
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48286386
111-95019
1袋(100個)
白
(Min)-40、(Max)+85
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48286395
111-04801
1袋(100個)
緑
(Min)-40、(Max)+85
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください