曜日別特売

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50R/FT6シリーズ

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50R/FT6シリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
仕様ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付け. ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付けを使用すると、取り付け穴を確実にグリップできます。 取り付け部は、低い挿入力と高い抜去力を実現し、ケーブルタイに沿ってスライドさせて正確に配置できます。. 主な特徴 ; クリスマスツリーの内側にある摩擦タブにより、タイが取り付け前に抜け落ちないよう取り付け部に保持 ; 内部ギザ歯 ; ドリル穴の直径に合わせて各種サイズを用意 ; ディスク機能が高振動用途でもガタ音を防止 ; 最初のクリスマスツリーは、ブラインド組み立て用途で位置決めする補助として機能材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6シリーズT50R/FT6引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)45内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48286194T50RFT6
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする