HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50R PRNシリーズ

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50R PRNシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50R PRNシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50R PRNシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50R PRNシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
仕様メータ実装用プリントタイ. 単相及び多相メータ実装でのケーブル識別に対応 業界承認カラーを用意材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6タイプメータ用プリントIDシリーズT50R PRN内容量1袋(1000個)
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48286316902-01464
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48286325561-05015
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48286334561-05014
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48286368561-05023
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48286264902-01465
オープン
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
48286343902-01455
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48286359902-01452
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48286255902-01451
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする