ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, 金属検知可能ナイロン MCT50Rシリーズ
材質
金属検知可能ナイロン
長さ(mm)
200
幅(mm)
4.6
色
青
タイプ
リリース不可
シリーズ
MCT50R
引張強度(N)
225
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼挙動
自消性
最大バンドル直径(Φmm)
50
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48286289
111-00830
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください