ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT8Sシリーズ
材質
316 ステンレス鋼
長さ(mm)
201
幅(mm)
4.6
色
メタリック
タイプ
ローラーボール
シリーズ
MBT8S
引張強度(N)
670
動作温度(℃)
(Min)-80、(Max)+538
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
50
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48286438
111-93089
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください