曜日別特売

HellermannTyton 結束バンド, ポリアミド

HellermannTyton 結束バンド, ポリアミド - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
材質ポリアミドタイプリリース不可紫外線カットあり動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105仕様RoHS. Hellerman Tyton GLシリーズケーブルタイ. GalvaLokタイは結束や固定に使用できます。 沿岸地域、降雪量の高い悪天候条件、又は硫酸ガスの大気中濃度が高い地域での使用に最適です。 ナイロン66製なので、これらの腐食性のある条件に対して耐性があります。. 挿入力を最小限に抑え、ロック力を最大限に引き出すヘッド形状 滑らかなストラップエッジ ワイヤの結束に最適 ヘッドの両側にウイング 建材にスチールパネルを使用する環境に最適 腐食性の化学物質に対する耐性が高いRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
最大バンドル直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48287567111-012663014.880
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48287174111-012652524.865
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
48286526111-012642034.750
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする