ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン T80Rシリーズ
材質
ナイロン
長さ(mm)
205
幅(mm)
4.6
色
グレー
シリーズ
T80R
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48286569
116-08018
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください