ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 IT50RTシリーズ
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
205
色
ナチュラル
シリーズ
IT50RT
引張強度(N)
225
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
44
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48286587
111-85119
1袋(100個)
4.7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48286596
IT50RT
1袋(50個)
46
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください