ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50RDHシリーズ
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
210
幅(mm)
4.7
シリーズ
T50RDH
引張強度(N)
225
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
紫外線カット
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
最大バンドル直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48286709
T50RDHW
黒
19
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48286614
117-05002
ナチュラル
50
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください