ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T80Rシリーズ
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
210
幅(mm)
4.7
シリーズ
T80R
引張強度(N)
355
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
55
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48286639
111-05019
ナチュラル
(Min)-40、(Max)+85
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48286648
111-05059
ナチュラル
(Min)-40、(Max)+105
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48286718
111-05060
黒
(Min)-40、(Max)+85
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48286815
116-08015
緑
(Min)-40、(Max)+85
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください