ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 VB50シリーズ
長さ(mm)
210
幅(mm)
4.7
材質
ナイロン 66
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
シリーズ
VB50
引張強度(N)
355
最大バンドル直径(Φmm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48286684
116-08014
黄
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48286754
116-08016
青
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48286788
116-08012
赤
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください