長さ(mm)210幅(mm)8材質ナイロン 66タイプリリース不可動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85シリーズKR8/21引張強度(N)785最大バンドル直径(Φmm)47燃焼挙動自消性仕様KRシリーズケーブルタイ. 振動するシステム用のロック可能ケーブルタイ 歯のない滑らかなバンドとロッキングヘッドにあるガラス繊維強化ピンで構成 バインディング処理中、ケーブル加工工具を使用してこのピンをヘッドにあるケーブルタイの材料に押し込む これにより、ケーブルタイがロックされ、振動にさらされたときでも、バンドルの周囲に確実に固定RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)