ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Sシリーズ
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
225
幅(mm)
7.6
タイプ
リリース不可
シリーズ
T120S
引張強度(N)
535
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
55
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48286894
111-12829
ナチュラル
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48286919
111-12830
黒
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください