ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Mシリーズ
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
245
幅(mm)
4.6
シリーズ
T50M
引張強度(N)
225
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
65
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48287077
111-06201
ナチュラル
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48287095
111-06206
黒
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48287104
111-06200
黒
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください