ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 REL250シリーズ
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
250
幅(mm)
7.6
色
ナチュラル
シリーズ
REL250
引張強度(N)
200
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
68
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48287156
131-22519
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください