ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LLシリーズ
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
290
幅(mm)
3.5
色
ナチュラル
シリーズ
T30LL
引張強度(N)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
80
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48287375
111-03529
(Min)-40、(Max)+85
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48287384
111-03569
(Min)-40、(Max)+105
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください