HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LL Wシリーズ

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LL Wシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

仕様TシリーズUV抵抗ケーブルタイ. 屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。. 主な特徴 ; 耐候性及び耐紫外線性 ; 広範なサイズを用意 ; リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 ; 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 材質ナイロン 66 長さ(mm)290 幅(mm)3.5 シリーズT30LL W 引張強度(N)135 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)80 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48287393 111-03570
オープン
4,398
4,838 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする