ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RELK2Iシリーズ
長さ(mm)
300
幅(mm)
4.6
材質
ナイロン 66
タイプ
リリース可能
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
シリーズ
RELK2I
引張強度(N)
200
最大バンドル直径(Φmm)
81
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48287436
115-02101
ナチュラル
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48287479
115-06760
黒
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください