ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Iシリーズ
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
300
幅(mm)
4.6
シリーズ
T50I
引張強度(N)
225
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
85
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48287445
111-05219
ナチュラル
(Min)-40、(Max)+85
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48287454
111-05259
ナチュラル
(Min)-40、(Max)+105
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48287488
111-05210
黒
(Min)-40、(Max)+85
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください