曜日別特売

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Iシリーズ

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Iシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Iシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Iシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Iシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
材質ナイロン 66長さ(mm)300幅(mm)7.6シリーズT120I引張強度(N)535RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)80内容量1袋(100個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
動作温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48287506111-12219ナチュラルリリース不可(Min)-40、(Max)+85
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
48287515111-12219リリース不可(Min)-40、(Max)+85
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
48287524111-12230リリース不可(Min)-40、(Max)+85
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
48287533111-12203標準(Min)-40、(Max)+80
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする