ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150Rシリーズ
長さ(mm)
365
材質
ナイロン 66
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
シリーズ
T150R
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
紫外線カット
引張強度(N)
最大バンドル直径(Φmm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48287865
111-14860
7.6
黒
あり
670
100
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48287874
111-14810
7.6
黒
-
670
100
リリース不可
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48287883
111-14819
8.8
ナチュラル
-
780
105
リリース不可
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください