ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 BHT375Mシリーズ
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
375
幅(mm)
7.6
色
黒
シリーズ
BHT375M
引張強度(N)
700
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
100
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48287908
625-00250
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください