曜日別特売

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120R(E)シリーズ

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120R(E)シリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120R(E)シリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
材質ナイロン 66長さ(mm)387幅(mm)7.6シリーズT120R(E)引張強度(N)535RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)100内容量1袋(100個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48288093111-12050(Min)-40、(Max)+105
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
48288109111-12032(Min)-40、(Max)+80
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
48288066111-12059ナチュラル(Min)-40、(Max)+105
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする