ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Lシリーズ
材質
ナイロン 66
幅(mm)
7.6
シリーズ
T120L
引張強度(N)
535
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
色
動作温度(℃)
最大バンドル直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48288084
111-12010
1袋(100個)
387
黒
(Min)-40、(Max)+85
100
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48288897
111-12429
1袋(50個)
760
ナチュラル
(Min)-40、(Max)+85
225
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
48288915
111-12440
1袋(50個)
760
黒
(Min)-40、(Max)+105
225
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48288906
111-12403
1袋(50個)
760
黒
(Min)-40、(Max)+85
225
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください