HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Lシリーズ

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Lシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Lシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Lシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Lシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Lシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
材質ナイロン 66長さ(mm)390幅(mm)4.6タイプリリース不可シリーズT50L引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)110内容量1袋(100個)
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48288136T50L
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
48288154111-05440
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
48288163111-05404
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
48288197T50L
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
48288206111-05413
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
48288224901-10357
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする