ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T80Lシリーズ
長さ(mm)
390
幅(mm)
4.7
材質
ナイロン 66
シリーズ
T80L
引張強度(N)
355
最大バンドル直径(Φmm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
動作温度(℃)
紫外線カット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48288258
T80L
ナチュラル
リリース不可
(Min)-40、(Max)+85
-
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48288267
111-05459
ナチュラル
-
(Min)-40、(Max)+105
-
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48288294
111-05410
黒
リリース不可
(Min)-40、(Max)+85
あり
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48288303
116-05416
青
-
(Min)-40、(Max)+85
-
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
取扱停止中
返品不可
48288328
116-05415
緑
-
(Min)-40、(Max)+85
-
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください