ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50LDHシリーズ
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
395
幅(mm)
4.7
色
黒
タイプ
ダブルヘッド
シリーズ
T50LDH
引張強度(N)
225
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
紫外線カット
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
50
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48288346
117-05400
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください