ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50LLシリーズ
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
445
幅(mm)
4.6
色
黒
シリーズ
T50LL
引張強度(N)
225
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
130
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48288486
111-06002
1袋(500個)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
48288477
111-06000
1袋(100個)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください