ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Mシリーズ
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
460
幅(mm)
7.6
シリーズ
T120M
引張強度(N)
535
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
動作温度(℃)
最大バンドル直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48288495
111-12619
ナチュラル
(Min)-40、(Max)+85
130
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48288513
T120M
黒
(Min)-40、(Max)+85
130
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48288529
111-12660
黒
(Min)-40、(Max)+85
130
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48288538
111-00153
黒
(Min)-40、(Max)+105
125
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください