ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150Mシリーズ
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
530
幅(mm)
8.9
色
黒
タイプ
リリース不可
シリーズ
T150M
引張強度(N)
780
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
紫外線カット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
150
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48288644
111-15619
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください