ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120XMシリーズ
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
600
幅(mm)
7.6
シリーズ
T120XM
引張強度(N)
535
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
175
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48288705
111-12704
ナチュラル
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48288714
111-00171
黒
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48288723
111-12701
黒
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください