ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RTT750HRシリーズ
長さ(mm)
750
幅(mm)
13
材質
ナイロン 66
シリーズ
RTT750HR
引張強度(N)
888
最大バンドル直径(Φmm)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48288863
115-00001
黄
リリース可能
(Min)-40、(Max)+85
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
48288879
115-00030
黒
-
(Min)-40、(Max)+80
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください