ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150Lシリーズ
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
820
幅(mm)
8.8
色
黒
タイプ
リリース不可
シリーズ
T150L
引張強度(N)
780
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
紫外線カット
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
245
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48288958
111-15460
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください