ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンドベース+結束バンド 100 mm, 150 mm, 299 mm
仕様
Tシリーズ設置用標準ケーブルタイキット. ナイロン6.6製の成形ケーブルタイと引っ張り工具で構成されており、保守に最適です。
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
100、150、299
幅(mm)
2.5、3.5、4.5
色
黒
動作温度(℃)
(Min)-55、(Max)+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48289037
SMALL KIT BK
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください