仕様ケーブル修理、スリーブ. このケーブル修理スリーブ製品を使用すれば、ケーブル被覆の損傷を素早く安全に修理できます。 収縮率が高く、様々な直径があるため、15 → 160 mmの範囲がカバーできます。 修理スリーブの長さは250 mmと1000 mmを用意. 高速、丈夫、かつ手間をかけずにケーブル被覆損傷を修理 シンプルで使いやすさ抜群 高品質なポリアミド粘着接着剤の付いた内側 優れた収縮 温度調節点(TCP)収縮指示 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 高い耐UV性 ハロゲンフリー材質POX色黒シリーズRMSRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4.5:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)139シュリンク径(Φmm)38接着面ありスリーブ長(m)1内容量1個