ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 5m
材質
PVC
色
黒
シリーズ
LVR
難燃性
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
2:1
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)
19
シュリンク径(Φmm)
9.5
スリーブ長(m)
5
内容量
1リール(5m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48289658
901-10239
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください