仕様TF24透明熱収縮チューブ2:1. TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。. 特長と利点:. 柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能適合DEF STAN、SAE、VG材質ポリオレフィン色クリアタイプハロゲンフリーありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)1.2シュリンク径(Φmm)0.6スリーブ長(m)100内容量1リール(100m)