HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 16mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m

HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 16mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
適合CSA、SAE、UL認定、UL認定材質ポリオレフィン難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)16シュリンク径(Φmm)4接着面ありスリーブ長(m)1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48289868318-41600
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする