仕様熱収縮チューブ2:1、リール. HIS-PACKシリーズは、収縮率2:1の汎用熱収縮チューブです。リール販売で便利なディスペンサボックス入りです。 この熱収縮チューブは、機械的保護、絶縁、識別、整理などの様々な用途に使用できます。. 特長と利点:. 便利なディスペンサボックス入り 収縮率: 2:1 1.2 → 25.4 mmのサイズを用意 黒色 難燃性等級UL224 VW-1 最小収縮温度: +100 ℃適合SAE、UL認定、UL認定材質ポリオレフィン色黒難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)19.1シュリンク径(Φmm)9.5スリーブ長(m)5内容量1リール(5m)