仕様熱収縮チューブHA67 6:1. 肉厚の熱収縮チューブ、ハロゲンフリー 熱可塑樹脂の接着剤付きチューブ 環境シーリング、優れた絶縁性、及び衝撃と摩擦に対する耐性を実現. サイズの大きいコネクタを通過して非常に小さいケーブル被覆部分で収縮するように設計された、HA67高収縮率ヘビーデューティ熱収縮チューブ材質ポリオレフィン色黒シリーズHA67RoHS指令(10物質対応)対応収縮率6:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)33シュリンク径(Φmm)5.5接着面ありスリーブ長(m)1.2内容量1個