HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 6mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 30m

HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 6mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 30m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

仕様UL224 VW1、ASTM D876、CSA、UL224、RoHS. HellermanTyton熱収縮チューブTFシリーズ. TFシリーズのチューブは、高い防火特性が求められる用途に最適な熱収縮スリーブです。 保護絶縁物やケーブル、識別、ライトデューティーのハーネスに使用されます。. 薄肉 フレキシブル ポリオレフィン架橋材質(PO-X) 少ないサイズ数でより広範な直径範囲に対応し、在庫を削減 迅速な収縮 低い収縮温度 難燃性 収縮比: 3:1 材質ポリオレフィン シリーズTF31 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)6 シュリンク径(Φmm)2 スリーブ長(m)30 内容量1リール(30m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48290367 333-30600
オープン
23,980
26,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする