仕様UL224 VW1、ASTM D876、CSA、UL224、RoHS. HellermanTyton熱収縮チューブTFシリーズ. TFシリーズのチューブは、高い防火特性が求められる用途に最適な熱収縮スリーブです。 保護絶縁物やケーブル、識別、ライトデューティーのハーネスに使用されます。. 薄肉 フレキシブル ポリオレフィン架橋材質(PO-X) 少ないサイズ数でより広範な直径範囲に対応し、在庫を削減 迅速な収縮 低い収縮温度 難燃性 収縮比: 3:1材質ポリオレフィン色黒シリーズTF31難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)9シュリンク径(Φmm)3スリーブ長(m)30内容量1リール(30m)