ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 1.5mm, 収縮後 0.5mm
スリーブ径(Φmm)
1.5
シュリンク径(Φmm)
0.5
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
収縮率
3:1
スリーブ長(mm)
200
材質
架橋ポリオレフィン
難燃性
あり
シリーズ
HIS-3 BAG
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48290455
308-30161
青
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48290464
308-30163
茶
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください