ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm
スリーブ径(Φmm)
1.6
シュリンク径(Φmm)
0.8
色
黒
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
収縮率
2:1
スリーブ長(m)
5
材質
架橋ポリオレフィン
難燃性
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1リール(5m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48290489
901-10229
TF21
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48290473
300-73020
TCN20
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください