曜日別特売

HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm

HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
スリーブ径(Φmm)12.7シュリンク径(Φmm)6.4スリーブタイプ熱収縮チューブ収縮率2:1スリーブ長(m)5材質架橋ポリオレフィン難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48290507HIS-PACK-12,7/6,41箱(5m)HIS-PACK
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48290516300-730801リール(5m)TCN20
オープン
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
返品不可
48290525901-102301リール(5m)TF21
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする