ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 12mm, 収縮後 3mm, スリーブ長さ 1m
材質
架橋ポリオレフィン
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)
12
シュリンク径(Φmm)
3
接着面
あり
スリーブ長(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリーズ
収縮率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48290534
901-10207
MA47
4:1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48290543
TREDUX MA47 - 12/3
TREDUX-MA47
3:1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください