ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 12mm, 収縮後 4mm
材質
架橋ポリオレフィン
難燃性
あり
収縮率
3:1
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)
12
シュリンク径(Φmm)
4
全6種類を絞り込む
色
選択してください
グレー
白
茶
赤
青
黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48290568
308-31210
1袋(10個)
黒
HIS-3 BAG
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48290577
308-31213
1袋(10個)
グレー
HIS-3 BAG
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48290586
308-31211
1袋(10個)
赤
HIS-3 BAG
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48290595
308-31212
1袋(10個)
青
HIS-3 BAG
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48290604
308-31214
1袋(10個)
茶
HIS-3 BAG
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48290559
553-31209
1袋(3個)
白
TCGT
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください