ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 19mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 1m
材質
架橋ポリオレフィン
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)
19
シュリンク径(Φmm)
6
スリーブ長(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収縮率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48290744
901-10211
4:1
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48290769
323-50190
3:1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48290735
901-10201
4:1
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
取扱停止中
返品不可
48290753
321-50190
3.5:1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください